絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 47(2)
- 68(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(23)
- 5000(27)
- 5500(13)
- 6000(23)
- 6500(20)
- 7000(23)
- 7500(18)
- 8000(16)
- 8500(19)
- 9000(26)
- 10000(22)
- 11000(13)
- 12000(12)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エス・ピー・エアー(3)
- 瓜生製作(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 空研(1)
- 東空販売(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

ラチェットインパクト
空研(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
エアーラチェット インパクトタイプ
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
エアードリル 低速タイプ
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ラチェパクト
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
13mm/ 500rpm エアードリル
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌日出荷全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
10mm低速ドリル 215R
コンパクトツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
エアドリル
東空販売¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質鉄全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥90,980~税込¥100,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
エアードリル13mm(正逆回転機構付)
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能