絞り込み
最大トルク(N・m)
- 30(3)
- 32(1)
- 66.2(1)
- 70(1)
- 80(5)
- 95(1)
- 100(1)
- 122(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160
- 250(14)
- 300(14)
- 500(16)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(25)
- 5000(27)
- 5500(15)
- 6000(23)
- 6500(20)
- 7000(23)
- 7500(18)
- 8000(17)
- 8500(19)
- 9000(26)
- 10000(22)
- 11000(13)
- 12000(12)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- ハゼット(2)
- 瓜生製作(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- 空研(1)
- パオック(1)
- SI(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ
(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)
空研¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
1/2”エアーラチェットレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアラチェットレンチ
SI¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
オープンエンドレンチ
瓜生製作¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアラチェットレンチセット
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアラチェット
ハゼット¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
12.7mm ラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
9.5mm角ラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
360度首振りエアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
エアーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方