絞り込み
最大トルク(N・m)
- 70
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 35(13)
- 40(12)
- 50(10)
- 80(9)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(8)
- 850(7)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
- 160(1)
- 5900(1)
- 8800(1)
- 11500(1)
ブランド
- 瓜生製作(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- 空研(1)
- ハゼット(1)
- シカゴニューマチック社(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm)8トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
6.35mmインパクトドライバ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌々日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3