絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 40(12)
- 50(10)
- 70(5)
- 80(9)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(8)
- 850(7)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 170(2)
- 240(1)
- 270(1)
- 290(1)
- 600(1)
- 4300(1)
- 6400(1)
- 6700(1)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 13000(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 瓜生製作(2)
- エス・ピー・エアー(2)
- ハゼット(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- シカゴニューマチック社(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
インパクトドライバ
KTC¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)35仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
エアースクリュードライバー
エスコ¥18,300税込¥20,1301台翌日出荷から翌々日出荷正逆転付き。プラグ付き。寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
9.5mmミニラチェットレンチ
コンパクトツール¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェット
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥45,980税込¥50,5781台60日以内出荷差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4