絞り込み
最大トルク(N・m)
- 50
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 35(13)
- 40(12)
- 70(5)
- 80(9)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(8)
- 850(7)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450(1)
- 2300(1)
- 2500(1)
- 4700(1)
- 5700(2)
- 6000(2)
- 7300(2)
- 12000(1)
ブランド
- 瓜生製作(6)
- 日本ニューマチック工業(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- DEEN.J(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアラチェット
DEEN.J¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!全長(mm)153質量(g)630最大トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])450騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)最大0.42 / 平均0.085エアーインレット1/4能力ボルト径M10振動(m/s2)5.5差込角(sq.)3/8SQ,1/4H実用トルク(N・m)8-40
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から32日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!ホース口金取付ねじRc1/4
6.35mm角インパクトドライバー
U-TOOLS (埼玉精機)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)6全長(mm)125質量(kg)0.87高さ(mm)160差込角(mm)6.35口金1/4PT空気消費量(L/min)350
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8