絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
774件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャットオフ充電インパクトレンチ(本体) 空研シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)空研
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
建機、橋梁の生産工場向きです。
用途シャットオフ機能付き(本体のみ)仕様日本国内専売品トラスコ品番855-3667セット内容本体のみ材質アルミ質量(kg)2.3
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)空研
839,800税込923,780
1台
32日以内出荷
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm) 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)空研
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ 空研3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ空研
119,800税込131,780
1台
当日出荷
打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
インパクトレンチGLRRリング 空研インパクトレンチGLRRリング空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)506質量(kg)7.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.7
インパクトレンチ本体ボウシン 空研インパクトレンチ本体ボウシン空研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4
インパクトレンチ本体オイルバス 空研インパクトレンチ本体オイルバス空研
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮全高(mm)188構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19
インパクトレンチGLS本体ローラ 空研インパクトレンチGLS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2
インパクトレンチGL本体ローラ 空研インパクトレンチGL本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370種別本体ローラ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4全幅(mm)193全高(mm)197構造(インパクトクラッチ)D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72軸心より側面まで(mm)52騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2使用コンプレッサ7.5kW
インパクトレンチ本体SP 空研インパクトレンチ本体SP空研
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.6全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)#5SP使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
インパクトレンチ本体1-1/2 空研インパクトレンチ本体1-1/2空研
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.2全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)25.4・38使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
インパクトドライバーHジョイント 空研インパクトドライバーHジョイント空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
オイルパルスレンチピストル型 瓜生製作オイルパルスレンチピストル型瓜生製作
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番861-8607質量(kg)1.45
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
インパクトスクリュドライバ 瓜生製作インパクトスクリュドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(アングルタイプ)瓜生製作
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400空気消費量(m3/min)0.2ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作アングルナットランナ コーナータイプ瓜生製作
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート 瓜生製作ギアレンチ ストレート瓜生製作
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作オープンエンドレンチ ストレート瓜生製作
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ラチェットレンチ アングル 瓜生製作ラチェットレンチ アングル瓜生製作
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
ラチェットレンチ ストレート 瓜生製作ラチェットレンチ ストレート瓜生製作
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ瓜生製作
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ瓜生製作
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)瓜生製作
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業インパクトレンチ アンビル 20748日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業インパクトレンチ アンビル 25352日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
ドリル 25370 日本ニューマチック工業ドリル 25370日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
ドリル 25340 日本ニューマチック工業ドリル 25340日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)