絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
774件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20179日本ニューマチック工業
1台
欠品中
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大締付トルク(N・m)1260トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177日本ニューマチック工業
1台
欠品中
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)640トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
小型ドリル(後方排気型) 不二空機小型ドリル(後方排気型)不二空機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)8トラスコ品番423-7391全長(mm)205穴あけ能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
タッパー 後方排気型 不二空機タッパー 後方排気型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型ドリル 回転自在排気カバー付不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/2
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
小型ドリル ストレートタイプ 不二空機小型ドリル ストレートタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
インパクトレンチ ストレートタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプドライバー不二空機
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプドライバー不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ 長軸型 不二空機インパクトレンチ 長軸型不二空機
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
機構2ジョー給気口PT1/2ソケット差込角(mm)25.4
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業コーナーインパクトレンチヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
軽量型インパクト ヨコタ工業軽量型インパクトヨコタ工業
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750最大トルク(N・m)600付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
チップドレッサ ヨコタ工業チップドレッサヨコタ工業
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトレンチ(ピストル型) ヨコタ工業インパクトレンチ(ピストル型)ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
コーナードライバ ヨコタ工業コーナードライバヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ドライバ ヨコタ工業ドライバヨコタ工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
ビビッド ヨコタ工業ビビッドヨコタ工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
最大トルク2800Nm アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg 軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800仕様カプラ付材質アルミ、樹脂全長(mm)550質量(kg)8.3タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)25.4
25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド25.4mm角大型ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
TB用に最適な25.4mm角 最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)448質量(kg)9.2タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)25.4
19mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド19mm角ツインハンマーインパクトレンチノーブランド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適
トルク(N・m)1085仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19
12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド12.7mm角ツインハンマーインパクトレンチノーブランド
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
全長130mmのボディに最大トルク680Nm を発揮
トルク(N・m)680仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)130質量(kg)1.6タイプツインハンマー切替方式左:3段階、右:3段階差込角(mm)12.7
エアードリル SM-705RG SUNTECHエアードリル SM-705RGSUNTECH
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800全長(mm)183質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル SM-703 SUNTECHエアードリル SM-703SUNTECH
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500全長(mm)230質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13空気圧力(MPa)0.62(推奨)
3/8"スタビーラチェット SUNTECH3/8"スタビーラチェットSUNTECH
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350最大トルク(N・m)40.7全長(mm)133質量(kg)0.4差込角(mm)9.5空気圧力(MPa)0.62(推奨)
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])4最大締付トルク(N・m)1470トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチ(ロングアンビル)SHINANO(信濃機販)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
用途ボルト・ナットの脱着作業最大締付トルク(N・m)1200トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA157DF-2
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
55,800税込61,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155SS
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155SK
1" DR エアーインパクトレンチ エスコ1" DR エアーインパクトレンチエスコ
85,300税込93,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155HV
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
66,400税込73,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DL-1
3/8"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/8"DR エアーインパクトレンチエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DB-4
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)SIGNET(シグネット)
17,900税込19,690
1台
翌々日出荷
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128.3質量(kg)0.49空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ日東工器
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
用途ボルト締めに
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)1695RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170最大トルク(N・m)204全長(mm)168質量(kg)1.09差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)3390仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
締付・穴あけ(空圧工具)