絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](13)
- 12.7[1/2](9)
二面幅(mm)
- 9
- 2(10)
- 2.5(19)
- 3(82)
- 4(110)
- 5(130)
- 6(147)
- 7(69)
- 8(145)
- 10(143)
- 11(8)
- 12(110)
- 14(78)
- 17(72)
- 19(44)
- 22(32)
- 24(22)
- 27(24)
- 32(18)
- 36(14)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 43(1)
- 43.5(1)
- 52(2)
- 60(4)
- 62(1)
- 66(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 128(2)
- 132(2)
- 140(2)
- 152(1)
ブランド
- KTC(7)
- ハゼット(4)
- エスコ(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- エイト(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- BONDHUS(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットビットレールセット
エイト¥7,198~税込¥7,918~1個(7本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷セット内容9個組全長(mm)132対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17差込角(inch)1/2”![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷セット内容9点全長(mm)128対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12差込角(inch)3/8”
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
GEDORE¥829税込¥9121個当日出荷材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx70L
NAC(長堀工業)¥669税込¥7361本7日以内出荷トラスコ品番853-0922材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)27差込角(mm)6.35二面幅(mm)9
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100L
NAC(長堀工業)¥739税込¥8131本7日以内出荷トラスコ品番853-0923全長(mm)100質量(g)37差込角(mm)6.35二面幅(mm)9




















![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)