絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](1)
- 38.1[1-1/2](2)
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 27(2)
- 32(2)
- 36(2)
全長(mm)
- 110
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(57)
- 52(27)
- 55(34)
- 60(87)
- 70(43)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(30)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エイト(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ベストツール(1)
- ベッセル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(2)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

40V対応 ビット差替式パワーソケット
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ど強いビット2×110 4本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(4本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ
エイト¥699~税込¥769~1本9日以内出荷エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応