絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
全長(mm)
- 26
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(56)
- 52(27)
- 55(34)
- 60(88)
- 70(43)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(30)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

3/8 E型トルクスビット
PROXXON(プロクソン)¥469税込¥5161個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)26差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応