絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.5(1)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 4.7(1)
- 6(3)
全長(mm)
- 48
- 25(26)
- 28(16)
- 30(12)
- 32(10)
- 38(16)
- 40(13)
- 49(16)
- 50(49)
- 52(16)
- 55(29)
- 60(32)
- 70(42)
- 75(40)
- 80(10)
- 100(69)
- 128(12)
- 132(21)
- 140(11)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 7/32(1)
ブランド
- WILLIAMS(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(2)
- KTC(1)
- JTC(1)
- Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
TPスタープラスソケット
JTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2ドライブ マイナスソケットドライバー
WILLIAMS¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48質量(g)95差込角(mm)12.7先端形状マイナスビット全長(mm)10