絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 8(1)
全長(mm)
- 53
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(57)
- 52(27)
- 55(34)
- 60(88)
- 70(43)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(30)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/16(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(2)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
M8x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)
M10x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷エスコ品番EA611DG-10全長(mm)53サイズM10質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2







![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)