絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 12.7[1/2](4)
二面幅(mm)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 57
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(57)
- 52(27)
- 55(34)
- 60(87)
- 70(43)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(30)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/8(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(2)
- ベストツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット
ベストツール¥529~税込¥582~1個当日出荷ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応