絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 67
  • 25(26)
  • 28(16)
  • 30(12)
  • 32(10)
  • 38(16)
  • 40(13)
  • 48(12)
  • 49(16)
  • 50(49)
  • 52(16)
  • 55(29)
  • 60(32)
  • 70(42)
  • 75(40)
  • 80(10)
  • 100(69)
  • 128(12)
  • 132(21)
  • 140(11)
  • 150(16)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
  • DA2200用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DA2200用ビット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
  • TX ソケットビット エイト

    TX ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • DA2400用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DA2400用ビット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)385対辺寸法(mm)24
  • DA1900用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DA1900用ビット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
ビットソケット