絞り込み
二面幅(mm)
- 41(1)
- 46(1)
全長(mm)
- 82
- 25(26)
- 28(16)
- 30(12)
- 32(10)
- 38(16)
- 40(13)
- 48(12)
- 49(16)
- 50(49)
- 52(16)
- 55(29)
- 60(32)
- 70(42)
- 75(40)
- 80(10)
- 100(69)
- 128(12)
- 132(21)
- 140(11)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

DA4600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1270対辺寸法(mm)46
DA4100用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1120対辺寸法(mm)41