絞り込み
ブランド
- フィスコインターナショナル
- モノタロウ(7)
- エスコ(757)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

絶縁ヘキサビットソケット 406
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 408
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応