カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィスコインターナショナル
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,017)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,190)
- SK11(1,189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
特価

絶縁強力ニッパー
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式当日出荷強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:115mm。用途:汎用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラジオペンチ
フィスコインターナショナル¥18,980~税込¥20,878~1式当日出荷から13日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:165mm。用途:汎用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃
絶縁変換アダプター34
フィスコインターナショナル¥12,980税込¥14,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁平刃ニッパー
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式当日出荷強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:115mm。用途:結束バンド等の合成樹脂やプラスチック等の切断用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル4分角
フィスコインターナショナル¥54,980税込¥60,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯。全長258mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
FN-103NRF
フィスコインターナショナル¥27,980税込¥30,7781丁31日以内出荷本製品は絶縁ラジオペンチ(T1201F)の後継モデルです。制御盤内など狭小箇所での作業性向上を目的として、最大長を165mmから130mmへ見直しました。取り回しがしやすく、従来品と同様の用途(部品の組付け)でご使用いただけます。1000V耐電圧試験済みの短絡防止絶縁工具で、表面には特殊な二重超薄膜コーティングを採用(。金属露出部は咥え部のみ)。高い絶縁性能に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献します。さらに、特殊開発のヒンジ構造と滑り止め加工を施したグリップカバーにより、狭い場所でも安定した作業が可能です。先端部はギザ形状で部品を確実に保持します。用途部品の組み付け作業等にご使用いただける絶縁ラジオペンチです。極薄0.5mmの二重絶縁被膜を採用し、狭小箇所での作業性を追求しました。感電対策に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁しの
フィスコインターナショナル¥17,980税込¥19,7781式94日以内出荷樹脂として最高強度を持つ絶縁シノです用途耐久性と電気的性能を兼ね備えた成分含有構成まで厳選し作成しております。短絡の危険性がある箇所で安全に作業ができます。用途:建築現場でもよく使用されるシノ短絡の危険性がある箇所に使用可能な絶縁シノRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換アダプター43
フィスコインターナショナル¥12,980税込¥14,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mmから9.5mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5 °)。絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm。絶縁首振りメガネラチェット13。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ)
フィスコインターナショナル¥259,800税込¥285,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5°)。絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm。絶縁首振りメガネラチェット13、収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
通信用電力セット
フィスコインターナショナル¥619,800税込¥681,7801式94日以内出荷ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm。・絶縁プラスドライバー+2×150。・絶縁マイナスドライバーー6×150。・絶縁平刃ニッパー。・絶縁ヘキサビットソケット 408。・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm。・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)。・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
RH-3フルセット(3部)
フィスコインターナショナル¥489,800税込¥538,7801式94日以内出荷ソケットレンチセット3分角、スパナ、45°メガネレンチ等が揃った、モバイル工事向けのフルセットです。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。・絶縁ソケット(差込角9.5mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁ティープソケット(差込角9.5mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口スパナ(グリップ付き)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口45°メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁プラスドライバー+2×150 ・100。・絶縁マイナスドライバー-6×150・100。・絶縁平刃ニッパー。・絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm)50.5・125.5mm。・絶縁ラチェットハンドル3分角。・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット19
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット10
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチシュートソケット13
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ17
フィスコインターナショナル¥22,980税込¥25,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:194mm、幅:23mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ10
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。 全長:149mm、幅:17.5mm。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ13
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:187mm、幅:20.4mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ24
フィスコインターナショナル¥27,980税込¥30,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:252mm、幅:37.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ19
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:220mm、幅:30mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 408
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(10NTZ)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角
フィスコインターナショナル¥279,800税込¥307,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角
フィスコインターナショナル¥289,800税込¥318,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル3分角
フィスコインターナショナル¥49,980税込¥54,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットヘッド3分角
フィスコインターナショナル¥57,980税込¥63,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁メガネラチェットヘッド313 RCW-13-12THF
フィスコインターナショナル¥55,980税込¥61,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットヘッド4分角
フィスコインターナショナル¥65,980税込¥72,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ17
フィスコインターナショナル¥42,980税込¥47,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ19
フィスコインターナショナル¥44,980税込¥49,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り)
フィスコインターナショナル¥169,800税込¥186,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ10
フィスコインターナショナル¥33,980税込¥37,3781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(3本入り)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ13
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ24
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ17
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ10
フィスコインターナショナル¥15,980税込¥17,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応


















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)