絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(758)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(38)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(21)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ビットソケット

ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx100L
NAC(長堀工業)¥819税込¥9011本当日出荷トラスコ品番853-0939全長(mm)100質量(g)37差込角(mm)6.35二面幅(mm)8穴角12角
ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺14mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷トラスコ品番853-2240全長(mm)100質量(g)59差込角(mm)6.35二面幅(mm)14
ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本7日以内出荷トラスコ品番853-2239全長(mm)100質量(g)53差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺10mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷トラスコ品番853-2238全長(mm)100質量(g)54差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
六角棒 ソケットビット
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(5本組)8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本)先端形状六角二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4451セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.78
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番810-9617セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H質量(kg)0.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組
KTC¥6,098税込¥6,7081セット(6本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9427セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)280先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。付属品ピン・Oリング全長(mm)50差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60質量(g)80差込角(mm)12.7
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。全長(mm)150差込角(mm)12.7
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット
nepros¥19,980税込¥21,9781セット(6個)当日出荷セット内容ヘキサゴンビットソケット/NBT3-04、05、06、08クロスビットソケット/NBT3P-2、3ソケットホルダー/NEHB306質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン
ドライバービット(TORX)
エスコ¥6,040税込¥6,6441セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
絶縁ヘキサビットソケット 406
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 4mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)4差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 3mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセット(ホールド付)
Wera¥13,980~税込¥15,378~1セット翌日出荷3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。差込角(DR)3/8
ビットソケット(ホールド付)
Wera¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/2
9.5ヘキサゴンソケット -7mm
Pro-Auto¥569税込¥6261個5日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)35寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(-)7
ど強いビット 2×65 5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16
1/2” インパクトソケット
BAHCO(バーコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット トルクスE型です。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0381セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7