絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(759)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(38)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(21)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: ビットソケット
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥6,898税込¥7,5881セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
nepros¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたビットソケットセット。 TIN(チタン)コーティングにより耐摩耗性を向上。 六角二面幅3mm以下のサイズは丸軸設計を採用。優れた剛性を実現。 差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能。セット内容ヘキサゴンビットソケット(NBT2-02・025・03・04・05・06)、クロスビットソケット(NBT2P-1・2)、マイナスビットソケット(NBT2M-06)、ソケットホルダー 10コ用(NEHB210)差込角(sq.)6.3
DA2200用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-45H
DAYTONA(デイトナ)¥299税込¥3291個3日以内出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-45H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-25H
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個3日以内出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-50
DAYTONA(デイトナ)¥329税込¥3621個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-45
DAYTONA(デイトナ)¥329税込¥3621個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-45先端形状トルクス差込角(inch)3/8![1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753633-210510-02.jpg)
1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷全長(mm)59.5質量(g)39寸法D(mm)16寸法I(mm)37差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/4![1/2"DR/5-14mm/100mm [HEX]ロングビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582447-210430-02.jpg)
1/2"DR/5-14mm/100mm [HEX]ロングビットソケットセット
エスコ¥7,970税込¥8,7671個翌々日出荷全長(mm)100対辺(mm)5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2"![1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498754-260406-02.jpg)
1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-114全長(mm)60質量(g)170寸法L(mm)60対辺(mm)14寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
インパクト用ヘキサゴンレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)
マイナスビットソケット
SK11¥549税込¥6041個当日出荷マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。用途マイナスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(-)No.6差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状マイナス
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット6個組
nepros¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。用途小スペースでのヘキサゴン締結トラスコ品番206-8641セット内容ソケットホルダ、NBT2-02SS、025SS、03SS、04SS、05SS、06SS材質/仕上特殊工具鋼質量(g)215差込角(mm)6.35セット数6アズワン品番64-8626-57
6.3sq.T型ロングトルクスビット
nepros¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ドライバービットソケットマイナスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799税込¥8791個欠品中ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1811先端形状マイナス
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789税込¥8681個9日以内出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1809
ヘキサゴンソケット ハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥699税込¥7691個5日以内出荷質量(g)4寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38



















![1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753633-210510-02.jpg)
![1/2"DR/17x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64752757-210510-02.jpg)
![1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64696863-210510-02.jpg)
![19mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695786-260403-02.jpg)
![1/2"DR/5-14mm/100mm [HEX]ロングビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582447-210430-02.jpg)
![1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579078-210430-02.jpg)
![1/2"DRx22mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579053-210430-02.jpg)
![1/2"DRx12mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578956-210430-02.jpg)
![1/2"DRx 5mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578886-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T27x80mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576558-210430-02.jpg)
![1/4"DRx3mm[Hexagon]ビットソケット(ボールポイント付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576384-210430-02.jpg)
![1/4"DRx5mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64574004-210430-02.jpg)
![1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498754-260406-02.jpg)