絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(755)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: ビットソケット

25.4sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqヘックスビットソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷寸法L(mm)76差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA611BD-30全長(mm)28サイズT30質量(g)11対辺(mm)5.5寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4
1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ
エイト¥699~税込¥769~1本11日以内出荷エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
モコサラ 画面クリーナー ポーチ付 シフトプラス
ソニック¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷モコサラ画面クリーナーで、ベタベタ画面を綺麗に出来ます。材質主要材質:ポーチ:PVC クロス:ポリエステル
タブレットにも便利な書見台 シフトプラス コンパクト収納
ソニック¥2,998税込¥3,2981箱(3個)4日以内出荷6段階の角度調節で姿勢サポート。目線を上げて正しい姿勢を促します。トラスコ品番679-8060材質主要材質:本体:ABS色グレー
ソケットビットレールセット
エイト¥14,980税込¥16,4781個(13本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途トルクスねじの締結。全長(mm)70色無表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥2,740税込¥3,0141セット翌々日出荷入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥21,900税込¥24,0901セット翌々日出荷7個組。手締めの際に便利な側面ローレット加工。頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット。全長(mm)60対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2”材質(ソケット)クロム合金鋼
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥5,810~税込¥6,391~1セット翌々日出荷入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。差込角(inch)1/2”
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥4,970~税込¥5,467~1個翌日出荷六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。材質スチール差込角(inch)1/2”
ビットソケット (Hex)
エスコ¥2,400税込¥2,6401組翌日出荷セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
ドライバービット(TORX)
エスコ¥6,040税込¥6,6441セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバービット(TORX)
エスコ¥7,870税込¥8,6571セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、収納袋。収納袋 収納ポケット:6。・折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。・持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。全長(mm)150ビットTORX:T10・T15・T20・T25・T30・T40シャンク径(inch)六角:1/4”![ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919926-260121-02.jpg)
ヘックスビットソケットセット3/8
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に!材質ソケットクロムバナジウム鋼/ビット:S2差込角(mm)9.5セット数8本組
絶縁ヘキサビットソケット 408
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセット
エスコ¥3,790税込¥4,1691セット(1セット)翌日出荷クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)100サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60入組点数9差込角(inch)1/2”
ビットソケットセット (TORX)
エスコ¥2,840税込¥3,1241セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(mm)12.7入組点数9差込角(inch)1/2
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥5,680税込¥6,2481セット(1セット)翌日出荷全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥4,080税込¥4,4881セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
ヘックスビット 6mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットセット
ホーザン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用頻度の高い5サイズをセット。適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 6PCS スターソケットビットセット
JTC¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ロングタイプ全長(mm)200サイズT40、T45、T50、T55、T60、T70差込角(mm)12.7
1/2 6PCS TPスタープラスソケットビットセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ロングタイプセット内容TP40、TP45、TP50、TP55、TP60、TP70全長(mm)200差込角(mm)12.7
1/2 6PCS リブソケットビットセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ロングタイプセット内容RM7、RM8、RM9、RM10、RM12、RM13全長(mm)200差込角(mm)12.7
1/2 6PCS 12PTソケットビットセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ロングタイプセット内容M6、M8、M9、M10、M12、M14全長(mm)200差込角(mm)12.7
ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷3010M.160-3,4,5,6,7,8,10,12 ヘックスビットソケットレールセット8ヶ組となります。全長(mm)160質量(g)858軸長(mm)133.5包装ナイロン袋差込角(sq.)3/8
ドライバービット 10本入
ベッセル¥1,098税込¥1,2081袋(10本)翌々日出荷片側が折れても反転して使える。仕様●サイズ(mm):65×6.35×6.35●入数:10本入アズワン品番67-7973-03






![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
















![ビットソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919418-260121-02.jpg)
![ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919926-260121-02.jpg)