絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
  • 10.8(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 30
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 33(5)
  • 40(5)
  • 60(4)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 110(12)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 135(7)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 155(6)
  • 160(5)
  • 165(8)
  • 170(11)
  • 175(4)
  • 180(10)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3.0(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M4~M10(1)
  • M6~M10(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M4~M8(1)
  • M6~M8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0(1)
  • 2100(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
0・2100・2500・2600
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
1~2時間未満・3~4時間未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2000(1)
  • 3000(2)
2000・3000
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(1)
22~125
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
EARTH MAN・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(1)
10.8(2)
その他(1)
  • 充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • ソフトインパクトドライバ マキタ

    ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
    仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース全長(mm)220質量(kg)1.5電流(A)4.2消費電力(W)360コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号408ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ