絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
- 18(3)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
- 92(1)
- 110(3)
- 130(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 180(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 4(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M12(1)
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M10(1)
- M5~M12(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 0(4)
- 0~950(2)
- 0~2450(2)
- 1300(2)
- 2000(7)
- 2100(2)
- 2200(6)
- 2300(13)
- 2400(7)
- 2600(11)
- 2700(10)
- 2800(17)
- 3000(17)
- 3200(6)
- 3300(5)
- 3400(4)
- 3600(6)
- 3700(6)
- 3900(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(2)
- 3~4時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(5)
- 3100(1)
- 3200(1)
- 3300(1)
3000・3100・3200・3300
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(1)
22~125
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- EARTH MAN(2)
- KTC(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- マキタ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- WIZ'A(1)
EARTH MAN・KTC・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)・WIZ'A
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
14.4(1)
18(3)

充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷全長(mm)143打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
18V充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ペン型インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
インパクトドライバー
WIZ'A¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書材質本体:樹脂 グリップ:ラバー色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット
EARTH MAN¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷18V充電式マルチツール専用用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10差込口6.35mm六角軸最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1/4″コードレスインパクトドライバセット
KTC¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
充電式インパクトドライバー DID1806L5
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1質量(kg)1.7(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8保証期間1年材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番DID1806L5ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157トルク(N・m)170電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります
コードレスインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74