絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(2)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](3)
最大トルク(N・m)
- 1050(1)
- 1400(2)
- 2100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M36(2)
- M14~M24(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M27(2)
- M14~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(2)
- 5(1)
- 8(1)
2.5・5・8
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(2)
1~2時間未満・30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2600
- 0~1750(1)
- 0~2015(1)
- 0~3000(2)
- 0~3600(1)
- 1440(2)
- 2200(4)
- 2300(4)
- 2400(7)
- 2450(3)
- 2700(2)
- 2900(7)
- 3000(5)
- 3100(3)
- 3300(2)
- 3400(4)
- 3500(8)
- 3600(8)
- 4000(9)
- 4100(2)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(2)
- 1750(1)
1500・1750
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(2)

36V コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)221質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)タイプコードレス電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36V コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台欠品中締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から8日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業全長(mm)221寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750