絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 10000
  • 28(1)
  • 4200(1)
  • 6000(5)
  • 6500(1)
  • 6600(2)
ブランド
  • パオック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハサミ パオック

    充電式ハサミ

    パオック(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
    セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電式カッタ