絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 4.4(1)
- 5(1)
チャック能力(mm)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
- 600(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 3(1)
- 5(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M5(1)
- M4(1)
M3~M5・M4
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- -(1)
1.3・-
穴あけ能力(mm) 木工
- 6
- 10(3)
- 12(2)
- 15(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(16)
- 25(6)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 35(4)
- 36(5)
- 38(13)
- 50(4)
- 102(1)
- 118(4)
- 150(1)
- 穴あけ能力(mm) 木工をもっと見る
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- その他(1)
1~2時間未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.8×38(1)
Φ3.8×38
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
Panasonic(パナソニック)・京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
その他(1)

充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大穴あけ能力(mm) 木工6最大穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45充電時間(分)60電源タイプ充電式電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED