絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 36(1)
外径(Φmm)
- 125(3)
- 185(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46(1)
- 47(2)
- 67(1)
穴径(Φmm)
- 20(3)
バッテリー容量(Ah)
- 4
- 0.0025(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(10)
- 3.0(1)
- 5(14)
- 6(13)
充電時間
- 1~2時間未満(3)
- 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(1)
- 4500(2)
3600・4500
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
36(1)

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
コードレス集じん丸のこ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
コードレス丸のこ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷から4日以内出荷「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47
コードレスチップソーカッタ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20

















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)