絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(3)
外径(Φmm)
  • 150(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 40
  • 25.5(2)
  • 26.5(1)
  • 37(2)
  • 40.5(2)
  • 41.3(4)
  • 45(2)
  • 46(4)
  • 47(19)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 56(3)
  • 57(5)
  • 57.5(2)
  • 60(1)
  • 66(8)
  • 67(1)
  • 68(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
充電時間
  • 30分未満(2)
30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 4200(2)
  • 4300(1)
2600・4200・4300
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(3)
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式丸のこ18V

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
    用途厚みのある木材の切断に。色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電式マルノコ