絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
外径(Φmm)
- 150(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 50
- 25.5(2)
- 26.5(1)
- 37(2)
- 40(4)
- 40.5(2)
- 41.3(4)
- 45(2)
- 46(4)
- 47(19)
- 53(1)
- 56(3)
- 57(5)
- 57.5(2)
- 60(1)
- 66(8)
- 67(1)
- 68(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
充電時間
- 30分未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200(2)
4200
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

36V コードレスチップソーカッタ切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)