絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 23
- 16.5(2)
- 17(1)
- 27(7)
- 30(19)
- 34.9(4)
- 36(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 41(3)
- 44(1)
- 46(7)
- 49(2)
- 49.8(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 37(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
アイリスオーヤマ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3色サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37














![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)