絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 140(3)
  • 180~185(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 34.9(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 41.3(3)
  • 60(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 1400(2)
  • 2500~5000(2)
  • 2600(2)
  • 3000(4)
  • 3600(3)
  • 3800(2)
  • 3900(3)
  • 4000(2)
  • 4100(2)
  • 4200(11)
  • 4300(3)
  • 4500(2)
  • 5000(13)
  • 5300(3)
  • 5400(7)
  • 5500(4)
  • 5600(4)
  • 6000(2)
  • 7000(9)
ブランド
  • BLACK&DECKER(3)
  • モトユキ(1)
BLACK&DECKER・モトユキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
  • 18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ BLACK&DECKER

    18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ

    BLACK&DECKER
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
    用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

    BLACK&DECKER
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷
    丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ)

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
充電式マルノコ