絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19
- 13(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 89(1)
- 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 33(1)
10・33
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 19500(1)
19500
最大トルク(N・m)
- 30(1)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
1300
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)