絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 4(1)
コード長さ(m)
- 2.4
- 2.5(3)
- 4(2)
- 5(19)
- 5.5(1)
- 10(1)
ブランド
- 長谷川鉄工所(1)
長谷川鉄工所
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識

電動式多針タガネ パワーファイター
長谷川鉄工所(2件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)