絞り込み
電源(V)
  • 100/200(1)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3(1)
  • 3~30(1)
  • 3.5~30(5)
  • 3.7(1)
  • 5~30(4)
  • 10.8(4)
  • 12(9)
  • 18(8)
  • 32(2)
  • 36(7)
  • 100(223)
  • 100~240(2)
  • 120(7)
  • 200(40)
  • 230(7)
  • その他(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(7)
  • 6600(5)
  • 8000(15)
  • 9000(29)
  • 9500(12)
  • 10000(12)
  • 10500(6)
  • 11000(17)
  • 12000(55)
  • 13000(6)
  • 14000(6)
  • 15000(15)
  • 18000(10)
  • 20000(29)
  • 24000(5)
  • 25000(6)
  • 30000(10)
  • 35000(13)
  • 40000(20)
  • 50000(9)
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(6)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(6)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(14)
  • 600~700未満(25)
  • 700~800未満(66)
  • 800~900未満(14)
  • 900~1000未満(8)
  • 1000~1100未満(13)
  • 1300~1400未満(4)
  • 1400~1500未満(14)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000以上(6)
コード長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.3(3)
  • 1.5(24)
  • 1.7(2)
  • 1.8(8)
  • 1.9(2)
  • 2(32)
  • 2.3(2)
  • 2.4(2)
  • 2.5(99)
  • 2.7(10)
  • 3(4)
  • 3.5(7)
  • 3.7(2)
  • 4(6)
  • 5(13)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
電流(A)
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(16)
  • 8(10)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
保証期間
  • 1年間(14)
  • 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • マキタ(33)
  • PROXXON(プロクソン)(32)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • 京セラインダストリアルツールズ(27)
  • ミニター(26)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • エスコ(23)
  • リューター(日本精密機械工作)(23)
  • 永興電機工業(21)
  • サンコー(サンコーミタチ)(19)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • サンフレックス(10)
  • ミタチ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・アルゴファイルジャパン・POLARIS(ポラリス)・日本電産テクノモータ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・ミタチ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(37件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
    用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー700W SK11

    ディスクグラインダー700W

    SK11(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
    用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)

    マルチルーターセット

    PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
    付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mmディスクグラインダ マキタ

    100mmディスクグラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
    用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 6ミリグラインダ マキタ

    6ミリグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
    付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • 電池式ルーター モノタロウ

    電池式ルーター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50販売区分業務用
  • ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディー マルチルーター

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
    用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
  • バイブレペン SK(新潟精機)

    バイブレペン

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
    用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9外径(Φmm)47定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175握り径(Φmm)47硬さ(Hv)510
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
    用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM20

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    無段変速電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 変速ディスクグラインダー 1050W SK11

    変速ディスクグラインダー 1050W

    SK11(11件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
    用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
    セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
  • 刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
    用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
  • 電子ハンドグラインダ マキタ

    電子ハンドグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
    付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
    全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(100V)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダーL-JK

    リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
    周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
  • ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
    付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
  • ディスクグラインダー125mm マキタ

    ディスクグラインダー125mm

    マキタ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
    付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
  • ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き)

    PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • 180ミリディスクグラインダ マキタ

    180ミリディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    仕様アルミ二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナトラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ハンドグラインダ

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
    用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。消費電力(W)230電源(単相/V)100
...
研削