絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3(1)
- 3~30(1)
- 3.5~30(4)
- 3.7(1)
- 5~30(4)
- 10.8(3)
- 12(8)
- 18(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 100(218)
- 100~240(2)
- 120(7)
- 200(35)
- 230(7)
- その他(8)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(14)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(65)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(4)
- 1400~1500未満(13)
- 1500~2000未満(4)
- 2000以上(6)
- 消費電力(W)をもっと見る
厚さ(mm)
1・3・3~6・3.5・4・4~6・4.6・6・19・22.23・25
コード長さ(m)
0.15・0.2・0.3・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.3・2.5・2.7・3・3.5・3.7・4・5・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4.2・5・5.7・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(574)
- NSK(ナカニシ)(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- マキタ(33)
- PROXXON(プロクソン)(30)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- エスコ(23)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 永興電機工業(22)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- サンフレックス(10)
- 日本電産テクノモータ(10)
- ミタチ(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・POLARIS(ポラリス)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・日本電産テクノモータ・ミタチ・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
20ページ目: 研削

ストレートホールバー ハイスブレード
ミニター¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
C砥粒入りナイロンブラシ エンド
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
E-FORCE パワーベルトサンダー
永興電機工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
イングレーバ
SSPOWER¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)
永興電機工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー)
永興電機工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)トラスコ品番114-5714全長(mm)199適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ)
永興電機工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナトラスコ品番114-5712全長(mm)96.4適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm外径(mm)21.8対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)
永興電機工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナトラスコ品番114-5710全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)29.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)
永興電機工業¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)
永興電機工業¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)
永興電機工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷付属品スパナトラスコ品番114-5707全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)26対応モータDMT40、DMT20
ミニルーターLS50(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
電気ペン タングステンペン先
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)10