絞り込み
電源(V)
- 36(1)
- 100(16)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 2000(2)
- 2000~4500(1)
- 3000(1)
- 3200(1)
- 3500(2)
- 4500(1)
- 5200(1)
- 6800(1)
- 10000(1)
コード長さ(m)
- 5
- 1(1)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.7(1)
- 1.75(2)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 1.9(1)
- 1.95(1)
- 1.97(1)
- 2(39)
- 2.3(1)
- 2.4(4)
- 2.5(35)
- 2.9(1)
- 3(7)
- 4(4)
- 9(2)
- 15(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(6)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 0.6(1)
- 1.9(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 4.5(3)
- 9.5(3)
- 10.1(1)
- 10.6(1)
- 11(5)
- 13(1)
ブランド
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- コンパクトツール(4)
- マキタ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日東工器(2)
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・コンパクトツール・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用し、高耐久性を実現。 ダイヤル式無段変速機構で作業に適した回転数設定が可能。 負荷を掛けても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる定速度制御を採用。 スピンドルロックで先端工具の交換が簡単に。 エアカバー付で冷却風の向きを変更できます。(着脱可能) パット外径 150mm / 180mmに対応。質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5パッド径(Φmm)(面ファスナーパット)150(標準)/180
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
40V 充電式ランダムオービットサンダ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷質量(kg)0.91電源(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])6000~10000コード長さ(m)5.0パッド寸法(mm)123ペーパー寸法(mm)Φ125振動3軸合成値(m/s2)3.21充電当たりの作業量21分
電動ギアアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
ホイールサンダワイヤブラシ付
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
125mmランダムオービットポリッシャ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
ハンドベベラー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷電動式開先・面取機付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
ポータブルベベラー
日東工器¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45