カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 11000(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- RUPES(20)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- オフィスマイン(10)
- コンパクトツール(13)
- ニシガキ工業(23)
- ファーステック(25)
- マキタ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 新興工業(8)
- 日東工器(15)
- 本多電子(17)
- 淀川電機製作所(11)
- ブランドをもっと見る

ドリルシャープナー
エスコ¥6,130税込¥6,7431台翌々日出荷電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
電子ポリッシャーキット
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット翌々日出荷【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
ミニサンダー (バッテリー付き)
エスコ¥12,700税込¥13,9701セット翌々日出荷コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)870電源(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)95×95本体サイズ(mm)263×91×H115
サンダー(ソフトグリップ付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
電動サンダーセット(ペーパー付)
エスコ¥9,510税込¥10,4611セット翌日出荷セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥47,800税込¥52,5801台翌日出荷強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
吸じんサンダー
エスコ¥26,900税込¥29,5901台翌日出荷木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13![[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564715-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ハード)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564706-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564697-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ![[EA809PX-41用] モップバフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564679-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] モップバフ
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)![[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564663-220415-02.jpg)
[EA809PX-41用] ディスクパッド
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷[EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
ランダムアクションサンダー(吸塵付)
エスコ¥19,000税込¥20,9001台翌日出荷吸じんランダムアクションサンダー ブレーキリング ソフトラバーグリップ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。 二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構 速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能 コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚![[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564426-220415-02.jpg)
[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])2000軸6.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)















![[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564724-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564715-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564706-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564697-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] モップバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564679-220415-02.jpg)
![[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564663-220415-02.jpg)

![[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564426-220415-02.jpg)