絞り込み
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 5.8
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(7)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 10.5(8)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(26)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ニブラ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台欠品中斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
コード式オービタルジグソー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
トリマ
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!回転数(min-1[r.p.m])32000チャック孔径(Φmm)3、6電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)250仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー質量(kg)1.1