絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2.3
- 2.5(7)
- 2.7(2)
- 3(8)
ブランド
- アサダ(1)

タイガーソー130V
アサダ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能用途鉄管・既設管の切断に。付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8電源(V)100切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100W電源コード(m)2.3ストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170