絞り込み
最大切削幅(mm)
最大切削深さ(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
1500・4000・8000・10300・11000・12000・14000・15000・16000・17000・20000・21000・22000・23000・24000・26000・27000・30000・32000・35000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
1.8・2・2.4・2.5・2.6・5・8
電流(A)
0.8・1・3・3.6・4・4.2・4.3・4.4・4.6・4.7・4.8・5.2・5.3・5.8・5.9・6.3・11・12・13・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 木工切削/切断

82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシルーター マキタサッシルーターマキタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16
カービングプロ PROXXON(プロクソン)カービングプロPROXXON(プロクソン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
用途木彫・彫刻・版画に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65長さ(mm)240質量(g)680定格使用時間(分)15振動数(min-1)11000
木工切削/切断