絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(2)
コード長さ(m)
- 4
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 5.5(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 800~900未満(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- アサダ(1)

パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥2,398,000税込¥2,637,8001台3日以内出荷特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台6日以内出荷管路の出入り口やドラムからの送り出しに。電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
電動アッパーUE-37
アサダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。トラスコ品番818-6858電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)収納時寸法(mm)310×250×1135キャブタイヤコード(m)2.8昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.75、最小:1.16