絞り込み
保証期間
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- ND精工(2)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- REX(レッキス工業)(2)
- SUS(エスユーエス)(3)
- アサダ(4)
- オカスギ(1)
- キリウス(1)
- シブヤ(1)
- ハイオス(10)
- ベッセル(1)
- マキタ(2)
- 三笠産業[工具](1)
- 日動工業(2)
- 日東工器(1)
- 東京彫刻工業(6)
- 浦谷商事(1)
- ブランドをもっと見る
IKURATOOLS(育良精機)・ND精工・NEG(日電理化硝子)・OHTAKE(旧クイッチャー)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・SUS(エスユーエス)・アサダ・オカスギ・キリウス・シブヤ・ハイオス・ベッセル・マキタ・三笠産業[工具]・日動工業・日東工器・東京彫刻工業・浦谷商事・ブランドをもっと見る

Patmark バッテリーセット
東京彫刻工業¥449,800税込¥494,7801式26日以内出荷理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini スペアバッテリー
東京彫刻工業¥55,980税込¥61,5781式3日以内出荷東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。トラスコ品番169-5717幅(mm)76高さ(mm)82質量(g)900奥行(mm)119保護機能過充電、過放電防止機能充電時間(分)120分
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷100Vで手軽に使える インバータボックス不要付属品ラチェットスパナ、空気入れ仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
ウェッジグリップ
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮グリップ長さ(mm)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×400×470~520適合ケーブル(Φmm)15~85安全最大荷重(kN)2.94(300kgf)
クイッチャー、レール付
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台30日以内出荷約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台6日以内出荷管路の出入り口やドラムからの送り出しに。電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
ロックスプリッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-3/4B無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)63本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W
電動アッパーUE-37
アサダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。トラスコ品番818-6858電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)収納時寸法(mm)310×250×1135キャブタイヤコード(m)2.8昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.75、最小:1.16
ツールクリーナー
オカスギ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。 サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。 BT50専用です。質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)
螺子自動供給器
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。用途大量のネジ供給に
ねじ吸着ポンプ
日東工器¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。用途ねじ吸着用ポンプ付属品ホース3m質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)適合ねじ(mm)4以下消費電力(W)(50/60Hz)30/26到達真空度(kPa)-21.3以下開放時流量(L/min)24
バキュームセット V-300 (本体&ホース)
シブヤ¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。トラスコ品番584-3880質量(kg)13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)202×308×312(4mホース付)
延長用ダクト
PROXXON(プロクソン)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。用途延長用ダクトホース材質アルミ外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーブース交換用本体
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です用途スプレーブース交換用本体付属品フィルター3枚材質ボール紙高さ(mm)370奥行(mm)250横(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン追尾受光器
マキタ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷自動追尾+遠隔操作で省力化。屋外での使用に。 リモコン操作可能。本体水平回転・投射モード切替、ライン光輝度切替・ライン光消灯質量(g)210(乾電池含)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×56×39受光距離(m)25(自動追尾・遠隔操作距離:15)
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター