絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(7)
  • 日東工器(7)
  • JTC(7)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 室本鉄工(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 空研(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • ハゼット(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • SUNMATCH(2)
  • スーパーツール(1)
  • ツボサン(1)
  • ベッセル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • エアーソー SHINANO(信濃機販)

    エアーソー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
  • ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
    付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
  • エッジカッター R3(R2) 重作業用 SHINANO(信濃機販)

    エッジカッター R3(R2) 重作業用

    SHINANO(信濃機販)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
  • コーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    コーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
  • エアーヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーヤスリ

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金型、小型部品の研削に。付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリトラスコ品番404-2751全長(mm)148質量(kg)0.52チャック能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方
  • エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーソー&ヤスリ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
    用途金属パネルや樹脂の切断付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799ストローク(mm)10全長(mm)215質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17ストローク数(spm)10000切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
  • スーパーコーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    スーパーコーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター