絞り込み
ブランド
- ベッセル
- 室本鉄工(15)
- BAHCO(バーコ)(1)
- パオック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「保証期間」から絞り込む

エアーハサミGT-HS30
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハサミGT-H30
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MELトラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
エアーハサミGT-H120K
ベッセル¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SKトラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)