絞り込み
最大トルク(N・m)
- 10
- 2(1)
- 4(1)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 27(2)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 12000(1)
ブランド
- 瓜生製作(1)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

インパクトドライバ
瓜生製作¥45,980税込¥50,5781台当日出荷エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)