絞り込み
最大トルク(N・m)
- 18
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 27(2)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(2)
ブランド
- ヨコタ工業(2)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)