絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 23
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
48(1)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ