絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ピストル型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ストレート型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ