絞り込み
最大トルク(N・m)
- 65
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 48(1)
- 48.8(1)
- 50(3)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)
- 8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(2)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(2)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
30(2)
35(1)
40(1)
48(1)
48.8(1)
50(3)
65
最大トルク(N・m)をもっと見る

NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)