絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35(1)
  • 40(1)
ねじ締め能力(mm)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
  • 6000(2)
  • 7500(7)
  • 7800(2)
  • 8500(2)
  • 9000(10)
  • 9500(3)
  • 11000(6)
  • 12000(7)
  • 12500(1)
  • 13000(2)
  • 14000(3)
  • 14500(1)
  • 15000(1)
  • 17000(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • マキタ(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
40(1)
  • エアーインパクトドライバーキット SK11

    エアーインパクトドライバーキット

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
    用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
  • SI インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    振動の少ないダブルハンマー式です。
    用途ねじ締め、組み立て作業トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
  • 高圧エアインパクトドライバ マキタ

    高圧エアインパクトドライバ

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
    付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.1ねじ締め能力(mm) 木ねじ150使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約10000

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ