絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200
  • 1400(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 6000(2)
  • 7500(6)
  • 7800(2)
  • 8500(2)
  • 8800(1)
  • 9000(9)
  • 10000(4)
  • 10500(2)
  • 11000(6)
  • 11500(1)
  • 12000(8)
  • 12500(1)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
  • 17000(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
80(1)
  • エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトドライバー(バタフライ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ